https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 14MX-34-68-IDL
20509187 托辊同步带轮 

DODGE DODGE

14MX-34-68-IDL

描述

DODGE 14MX-34-68-IDL

Idler Sprocket; HT500 Series; 4.38" Bore; 5.86" Outside Diameter; 34 Grooves; 14MM Pitch; 3.02" Face Width

制造商部件号

14MX-34-68-IDL

BDI部件号
20509187

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477086175
重量 / Kilogram
11.805
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Idler
产品明细
Idler Sprocket
产品规格
HT500 Series; 4.38" Bore; 5.86" Outside Diameter; 34 Grooves; 14MM Pitch; 3.02" Face Width
详细描述
Idler Sprocket; HT500 Series; 4.38" Bore; 5.86" Outside Diameter; 34 Grooves; 14MM Pitch; 3.02" Face Width