https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-SB-NB-I-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwWmk4eE1EYzNNVEEwT0RBd05UWTJNaTlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5T1FsOUpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxZDU5Y2E5MzlkNTRlZjNiNzhhZGM2NDVjZjYyMDE5NDZmOGYxZGIxNzc5YmMzNTc5NzQ2ZjI5ZjY3ZWQ1NDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-SB-NB-I-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwWmk4eE1EYzNNVEEwT0RBd05UWTJNaTlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5T1FsOUpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxZDU5Y2E5MzlkNTRlZjNiNzhhZGM2NDVjZjYyMDE5NDZmOGYxZGIxNzc5YmMzNTc5NzQ2ZjI5ZjY3ZWQ1NDA
BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
18H3-F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 18H3-F
Synchronous Belt; 1" Bore; 3" Belt Width; H Belt Series; 1/2" Belt Pitch; 18 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2-13/16" Outside Diameter; Steel
制造商部件号
18H3-F
BDI部件号
22864895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/18H3-F/p/22864895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.67
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
H
带节距
1/2 Inch
齿数
18
轴承类型
Needle Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with SO4 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
18H3-F
重量/磅
3.68
详细描述
Synchronous Belt; 1" Bore; 3" Belt Width; H Belt Series; 1/2" Belt Pitch; 18 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2-13/16" Outside Diameter; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
端面宽
3.063英寸 | 77.8毫米
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米