18XH3-F https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-SB-NB-I-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwWmk4eE1EYzNNVEEwT0RBd05UWTJNaTlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5T1FsOUpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxZDU5Y2E5MzlkNTRlZjNiNzhhZGM2NDVjZjYyMDE5NDZmOGYxZGIxNzc5YmMzNTc5NzQ2ZjI5ZjY3ZWQ1NDA
21436930 托辊同步带轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

18XH3-F

描述

BREWER MACH AND GEAR 18XH3-F

Synchronous Belt; 1" Bore; 3" Belt Width; XH Belt Series; 7/8" Belt Pitch; 18 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 4.903" Outside Diameter; Steel

制造商部件号

18XH3-F

BDI部件号
21436930

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
3.03
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
XH
带节距
7/8 Inch
齿数
18
轴承类型
Needle Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with SO4 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
18XH3-F
重量/磅
6.68
详细描述
Synchronous Belt; 1" Bore; 3" Belt Width; XH Belt Series; 7/8" Belt Pitch; 18 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 4.903" Outside Diameter; Steel
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
3.063英寸 | 77.8毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.903 英寸 | 124.536 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新