https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 8MX-36-36-IDL
20509179 托辊同步带轮 

DODGE DODGE

8MX-36-36-IDL

描述

DODGE 8MX-36-36-IDL

Idler Sprocket; HT500 Series; 2.83" Bore; 3.55" Outside Diameter; 36 Grooves; 8MM Pitch; 1.59" Face Width

制造商部件号

8MX-36-36-IDL

BDI部件号
20509179

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477086137
重量 / Kilogram
2.33
Product Group - BDI
M02342
名称
Sprocket
关键字串
Idler
产品明细
Idler Sprocket
产品规格
HT500 Series; 2.83" Bore; 3.55" Outside Diameter; 36 Grooves; 8MM Pitch; 1.59" Face Width
详细描述
Idler Sprocket; HT500 Series; 2.83" Bore; 3.55" Outside Diameter; 36 Grooves; 8MM Pitch; 1.59" Face Width