90-IDL-SPRK https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPLYXXX-IDLR-SB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhsTXk4eE1EYzJPRFV3TXprNU5qUTBOaTlKVGtSSFFWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMWY4MmJkNzQ4OWNlYWRjNDE5NWE3MzcyYTI3MzZlNWYxZTk1MjZmMGFiYjgwZjYwNWJmYTkzNmQ5OTc1OTNh
1118258 托辊同步带轮 

GATES GATES

90-IDL-SPRK

描述

GATES 90-IDL-SPRK

Synchronous Belt; 50MM Bore; 90MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel

制造商部件号

90-IDL-SPRK

BDI部件号
1118258

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053190328
重量 / Kilogram
14.6
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
14M
带节距
14 MM
齿数
34
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
6310 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
90-IDL-SPRK
制造商内部编号
7720-1640
重量/磅
32.18
详细描述
Synchronous Belt; 50MM Bore; 90MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 34 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 148.717MM Outside Diameter; Steel
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
5.855 英寸 | 148.717 毫米
端面宽
4.2英寸 | 106.68毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新