https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPLYXXX-IDLR-SB-BB-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU5pOHhNRFF3T0Rrek5qRTBORGt5Tmk5SlRrUkhRVlJRVEZsWVdGaGZTVVJNVWw5VFFsOUNRbDlPVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE1OGU3OGNmNjliMjczMTJiOWM0NWJiMWU4NzBkNGFkOTBkM2UzYWZjMzgxNjIzMmI2ZmM4YmI0ODg5NWJkN2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPLYXXX-IDLR-SB-BB-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU5pOHhNRFF3T0Rrek5qRTBORGt5Tmk5SlRrUkhRVlJRVEZsWVdGaGZTVVJNVWw5VFFsOUNRbDlPVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE1OGU3OGNmNjliMjczMTJiOWM0NWJiMWU4NzBkNGFkOTBkM2UzYWZjMzgxNjIzMmI2ZmM4YmI0ODg5NWJkN2U
GATES
GATES
NP-12-IDLR-SPRK
GATES GATES
描述
GATES NP-12-IDLR-SPRK
Synchronous Belt Idler Pulley; 12MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 32 Teeth; Ball Bearing; No Flange; Nickel Plated Steel
制造商部件号
NP-12-IDLR-SPRK
BDI部件号
17225404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NP-12-IDLR-SPRK/p/17225404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053939965
重量 / Kilogram
1.72
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
8M
带节距
8 Millimeter
齿数
32
轴承类型
Ball Bearing
法兰
No
材料
Nickel Plated Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain GT | 3/4"-16 Thread Size
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
重量/磅
3.8
详细描述
Synchronous Belt Idler Pulley; 12MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 32 Teeth; Ball Bearing; No Flange; Nickel Plated Steel
外径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.85英寸 | 21.59毫米