https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-SB-NB-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcwWXk4eE1EYzNNRFEzTlRVME9EY3dNaTlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5T1FsOU5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhN2IyOWYwNWI3ZWFiZDJmOWZlY2M5YTNmNjY3MjM0MWYwYTRkNmU5YzMyNGE1MWQyZGJjMGJmMTJlZTI1MDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-SB-NB-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcwWXk4eE1EYzNNRFEzTlRVME9EY3dNaTlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5T1FsOU5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhN2IyOWYwNWI3ZWFiZDJmOWZlY2M5YTNmNjY3MjM0MWYwYTRkNmU5YzMyNGE1MWQyZGJjMGJmMTJlZTI1MDA
BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
P19-8M-30F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR P19-8M-30F
Synchronous Belt; 25.4MM Bore; 30MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 19 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 47.015MM Outside Diameter; Steel
制造商部件号
P19-8M-30F
BDI部件号
21437025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P19-8M-30F/p/21437025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.282
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
8M
带节距
8 MM
齿数
19
轴承类型
Needle Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Used with SO2 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
P19-8M-30F
重量/磅
0.62
详细描述
Synchronous Belt; 25.4MM Bore; 30MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 19 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 47.015MM Outside Diameter; Steel
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
外径
1.851 英寸 | 47.015 毫米