BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
P27-14M-40F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR P27-14M-40F
Synchronous Belt; 25.4MM Bore; 40MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 27 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 117.526MM Outside Diameter; Steel
制造商部件号
P27-14M-40F
BDI部件号
21437029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P27-14M-40F/p/21437029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.633
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
14M
带节距
14 MM
齿数
27
轴承类型
Needle Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Used with SO3 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
P27-14M-40F
重量/磅
3.6
详细描述
Synchronous Belt; 25.4MM Bore; 40MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 27 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 117.526MM Outside Diameter; Steel
外径
4.627 英寸 | 117.526 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
端面宽
1.625英寸 | 41.275毫米