P27-14M-55F https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-SB-NB-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcwWXk4eE1EYzNNRFEzTlRVME9EY3dNaTlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5T1FsOU5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhN2IyOWYwNWI3ZWFiZDJmOWZlY2M5YTNmNjY3MjM0MWYwYTRkNmU5YzMyNGE1MWQyZGJjMGJmMTJlZTI1MDA
21437030 托辊同步带轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

P27-14M-55F

描述

BREWER MACH AND GEAR P27-14M-55F

Synchronous Belt; 25.4MM Bore; 55MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 27 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 117.526MM Outside Diameter; Steel

制造商部件号

P27-14M-55F

BDI部件号
21437030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
2.155
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
14M
带节距
14 MM
齿数
27
轴承类型
Needle Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Used with SO4 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
P27-14M-55F
重量/磅
4.75
详细描述
Synchronous Belt; 25.4MM Bore; 55MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 27 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 117.526MM Outside Diameter; Steel
内圈长
2.375英寸 | 60.325毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
4.627 英寸 | 117.526 毫米
端面宽
2.313英寸 | 58.75毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新