P31-14M-115F https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-SB-NB-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcwWXk4eE1EYzNNRFEzTlRVME9EY3dNaTlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlUUWw5T1FsOU5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhN2IyOWYwNWI3ZWFiZDJmOWZlY2M5YTNmNjY3MjM0MWYwYTRkNmU5YzMyNGE1MWQyZGJjMGJmMTJlZTI1MDA
22865085 托辊同步带轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

P31-14M-115F

描述

BREWER MACH AND GEAR P31-14M-115F

Synchronous Belt; 38.1MM Bore; 115MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 31 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 135.458MM Outside Diameter; Steel

制造商部件号

P31-14M-115F

BDI部件号
22865085

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
5.158
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
14M
带节距
14 Millimeter
齿数
31
轴承类型
Needle Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Used with SO6 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
P31-14M-115F
重量/磅
11.37
详细描述
Synchronous Belt; 38.1MM Bore; 115MM Belt Width; 14M Belt Series; 14MM Belt Pitch; 31 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 135.458MM Outside Diameter; Steel
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
内圈长
4.813英寸 | 122.25毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
端面宽
4.75英寸 | 120.65毫米
外径
5.333 英寸 | 135.458 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新