https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-RB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWVM4eE1EYzJPRFEyTlRreU1EQXpNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlTUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjNmM2M2NDEzM2ZmYjhlNDFlNjk0NTBiYjllMmQzYTlhYTAyNjYwYjMzZWFlNzE2N2EzMDFkOTk2NzI1ZTY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-RB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWVM4eE1EYzJPRFEyTlRreU1EQXpNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlTUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjNmM2M2NDEzM2ZmYjhlNDFlNjk0NTBiYjllMmQzYTlhYTAyNjYwYjMzZWFlNzE2N2EzMDFkOTk2NzI1ZTY0
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
RA1850
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES RA1850
Round Belt; 0.591" Bore; 5/16" Belt Diameter; 1.84" Outside Diameter; 0.4" Face Width; Ball Bearing; Nylon
制造商部件号
RA1850
BDI部件号
17283360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%9C%86%E5%B8%A6%E8%BD%AE/RA1850/p/17283360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345007542
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Round Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6902-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler Round Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Round
关键字串
Idler Belt Round
制造商货号
RA1850
制造商内部编号
RA1850
重量/磅
0.065
详细描述
Round Belt; 0.591" Bore; 5/16" Belt Diameter; 1.84" Outside Diameter; 0.4" Face Width; Ball Bearing; Nylon
外径
1.84 英寸 | 46.736 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
0.276英寸 | 7毫米
皮带直
0.313英寸 | 7.95毫米
端面宽
0.4英寸 | 10.16毫米