RA4802 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-RB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWVM4eE1EYzJPRFEyTlRreU1EQXpNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlTUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjNmM2M2NDEzM2ZmYjhlNDFlNjk0NTBiYjllMmQzYTlhYTAyNjYwYjMzZWFlNzE2N2EzMDFkOTk2NzI1ZTY0
17283378 托辊圆带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

RA4802

描述

FENNER DRIVES RA4802

Round Belt; 0.669" Bore; 11/16" Belt Diameter; 4.82" Outside Diameter; 0.73" Face Width; Ball Bearing; Nylon

制造商部件号

RA4802

BDI部件号
17283378

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345005043
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Round Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler Round Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Round
关键字串
Idler Belt Round
制造商货号
RA4802
制造商内部编号
RA4802
重量/磅
0.349
详细描述
Round Belt; 0.669" Bore; 11/16" Belt Diameter; 4.82" Outside Diameter; 0.73" Face Width; Ball Bearing; Nylon
外径
4.82 英寸 | 122.428 毫米
皮带直
0.688英寸 | 17.475毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
端面宽
0.73英寸 | 18.542毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新