https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-RB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWVM4eE1EYzJPRFEyTlRreU1EQXpNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlTUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjNmM2M2NDEzM2ZmYjhlNDFlNjk0NTBiYjllMmQzYTlhYTAyNjYwYjMzZWFlNzE2N2EzMDFkOTk2NzI1ZTY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-RB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmcxWVM4eE1EYzJPRFEyTlRreU1EQXpNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlTUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZjNmM2M2NDEzM2ZmYjhlNDFlNjk0NTBiYjllMmQzYTlhYTAyNjYwYjMzZWFlNzE2N2EzMDFkOTk2NzI1ZTY0
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
RA5502
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES RA5502
Round Belt; 0.669" Bore; 3/8" Belt Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon
制造商部件号
RA5502
BDI部件号
17283381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%9C%86%E5%B8%A6%E8%BD%AE/RA5502/p/17283381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345007276
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Round Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler Round Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Round
关键字串
Idler Belt Round
制造商货号
RA5502
制造商内部编号
RA5502
重量/磅
0.401
详细描述
Round Belt; 0.669" Bore; 3/8" Belt Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon
皮带直
0.375英寸 | 9.525毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
端面宽
0.38英寸 | 9.652毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米