TIMKEN
TIMKEN
008-10482
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 008-10482
Idler Flat Belt Pulley; 0.5" Bore; 5.06" Outside Diameter; 1.25" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
制造商部件号
008-10482
BDI部件号
1309378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/008-10482/p/1309378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796118805
重量 / Kilogram
0.555
Product Group - BDI
M02342
名称
Pulley
关键字串
Idler
产品明细
Idler Flat Belt Pulley
产品规格
0.5" Bore; 5.06" Outside Diameter; 1.25" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
详细描述
Idler Flat Belt Pulley; 0.5" Bore; 5.06" Outside Diameter; 1.25" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel