008-10731 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1309378-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM1l5OHhNREEyTVRjeE9EWTRNelkzT0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE13T1RNM09GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4M2IyOTMwODM2MWE5MzAxYzUyMmE2N2NkNjFhNzJiMWJkMDAzNjA3MmQxMWY1ZjA3ZTk2MDRkMjBhOGFlZmYx
1309381 托辊平带轮 

TIMKEN TIMKEN

008-10731

描述

TIMKEN 008-10731

Idler Flat Belt Pulley; 0.5" Bore; 8.75" Outside Diameter; 1.9" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel

制造商部件号

008-10731

BDI部件号
1309381

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796118881
重量 / Kilogram
1.513
Product Group - BDI
M02342
名称
Pulley
关键字串
Idler
产品明细
Idler Flat Belt Pulley
产品规格
0.5" Bore; 8.75" Outside Diameter; 1.9" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
详细描述
Idler Flat Belt Pulley; 0.5" Bore; 8.75" Outside Diameter; 1.9" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel