TIMKEN
TIMKEN
010-10650
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 010-10650
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.635" Bore; 1" Maximum Belt Width; 6-1/4" Outside Diameter; 1.626" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
制造商部件号
010-10650
BDI部件号
1309392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/010-10650/p/1309392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796062252
重量 / Kilogram
0.709
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.64" Maximum Bore Size | 203KRR2 Bearing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
0.771
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.635" Bore; 1" Maximum Belt Width; 6-1/4" Outside Diameter; 1.626" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.626英寸 | 41.3毫米
孔径
0.635 英寸 | 16.129 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.8 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米