010-10731 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoaFl5ODVPRE0wTlRnNU9UYzROalUwTDBsT1JGUkpUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDBaQ1gwWk1YMEpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MzlmNjZmZGZiY2YzNjMyMDgzNWFmNzAzYjI1N2QxMjQ0ZWY5NDNmOGE4NmVjM2NmNmNjYWQ3MzVjY2JhYTlh
1309393 托辊平带轮 

TIMKEN TIMKEN

010-10731

描述

TIMKEN 010-10731

Pulley, Idler; Flat Belt; 0.635" Bore; 1-1/2" Maximum Belt Width; 8-3/4" Outside Diameter; 1-29/32" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel

制造商部件号

010-10731

BDI部件号
1309393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796062269
重量 / Kilogram
1.501
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.64" Maximum Bore Size | 203KRR2 Bearing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
1.474
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.635" Bore; 1-1/2" Maximum Belt Width; 8-3/4" Outside Diameter; 1-29/32" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
端面宽
1.906英寸 | 48.4毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
孔径
0.635 英寸 | 16.129 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.2 毫米
最大带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新