011-4410 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGGMPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMU1pODVPRE0wTlRrd01qY3pOVFkyTDBsT1JFZEhUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDBaQ1gwWk1YMEpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZDg2MDYxNWIxMDNiZTUxOTZiOTFmYjFiY2YyYmMyMzhjYzFmZmVmYTM5NGM4ZTIzZGQ1YjAzOTBlNDczZWY5
21495082 托辊平带轮 

G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING

011-4410

描述

G & G MANUFACTURING 011-4410

Pulley, Idler; Flat Belt; 5/8" Bore; 1-3/16" Maximum Belt Width; 3-1/4" Outside Diameter; Ball Bearing; Flanged; Steel

制造商部件号

011-4410

BDI部件号
21495082

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
G & G MANUFACTURING
最低订购量
EAN条码
0661202007329
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
0.5
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 5/8" Bore; 1-3/16" Maximum Belt Width; 3-1/4" Outside Diameter; Ball Bearing; Flanged; Steel
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
0.688英寸 | 17.475毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新