BROWNING
BROWNING
4D1FH IDLER
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4D1FH IDLER
Flat Belt; 1/2" Bore; 1-1/16" Maximum Belt Width; 4-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Face Width; Bushed; Flanged; Steel
制造商部件号
4D1FH IDLER
BDI部件号
327225
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4D1FH-IDLER/p/327225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289124367
重量 / Kilogram
1.445
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Bushed
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with H1 Bushing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
4D1FH IDLER
制造商内部编号
1297159
重量/磅
3.4
详细描述
Flat Belt; 1/2" Bore; 1-1/16" Maximum Belt Width; 4-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Face Width; Bushed; Flanged; Steel
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
最大带宽
1.063 英寸 | 27 毫米
端面宽
1.063英寸 | 27毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米