327226 托辊平带轮 

BROWNING BROWNING

4D2FP IDLER

描述

BROWNING 4D2FP IDLER

Flat Belt; 5/8" Bore; 2-1/16" Maximum Belt Width; 4-3/8" Outside Diameter; 2-1/16" Face Width; Bushed; Flanged; Steel

制造商部件号

4D2FP IDLER

BDI部件号
327226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289254392
重量 / Kilogram
2.088
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Bushed
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with P1 Bushing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
4D2FP IDLER
制造商内部编号
1297167
重量/磅
4.6
详细描述
Flat Belt; 5/8" Bore; 2-1/16" Maximum Belt Width; 4-3/8" Outside Diameter; 2-1/16" Face Width; Bushed; Flanged; Steel
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
端面宽
2.063英寸 | 52.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新