6.50X7.50-IDL-FLAT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPLYXXX-IDLR-FB-DUC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMU5DOHhNRFF4TURjeE1EUTVPVE0xT0M5SlRrUkhRVlJRVEZsWVdGaGZTVVJNVWw5R1FsOUVWVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2MTlhOGJkYTE0NDY0MGVjNDA1ZjBhYWE1NTZjNWQxOThjMTY2Y2I3NTM5NzRlYTllNmRiNTUwZTI5MzE0MTU
1110882 托辊平带轮 

GATES GATES

6.50X7.50-IDL-FLAT

描述

GATES 6.50X7.50-IDL-FLAT

Idler Flat Belt Pulley; 7-1/2" Face Width; 6-1/2" Outside Diameter; Ductile Iron

制造商部件号

6.50X7.50-IDL-FLAT

BDI部件号
1110882

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075459705
重量 / Kilogram
25.883
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6308 Bearing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
77236750
重量/磅
57
详细描述
Idler Flat Belt Pulley; 7-1/2" Face Width; 6-1/2" Outside Diameter; Ductile Iron
内圈长
0.906英寸 | 23毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
最大带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
端面宽
7.5英寸 | 190.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新