https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 6364
1209156 托辊平带轮 

NTN NTN

6364

描述

NTN 6364

Pulley, Idler; Flat Belt; 5/8" Bore; 1-1/4" Maximum Belt Width; 3-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel

制造商部件号

6364

BDI部件号
1209156

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359404876
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 5/8" Bore; 1-1/4" Maximum Belt Width; 3-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
1.875英寸 | 47.625毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新