7723-4400 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGATPLYXXX-IDLR-FB-DUC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcwWVM4eE1EZzBNVFl5T0RZd05qUTVOQzlOUmxKSFFWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5RVZVTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGVlNzYwMzg4NDVjNjBhMGRkZGY1YTNiNWMyYzVmNTc1Yzg0MDUxMDJiNjU5MTQ3OTc1YzI4OWM3YWY3MTM2Ng
27852517 托辊平带轮 

GATES GATES

7723-4400

描述

GATES 7723-4400

Flat Belt Idler Pulley; 30MM Bore; 85MM Maximum Belt Width; 107.95MM Outside Diameter; 101.6MM Face Width; Ball Bearing; No Flang; Steel

制造商部件号

7723-4400

BDI部件号
27852517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075459651
重量 / Kilogram
6.169
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
6306 Bearing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
77234400
重量/磅
13.6
详细描述
Flat Belt Idler Pulley; 30MM Bore; 85MM Maximum Belt Width; 107.95MM Outside Diameter; 101.6MM Face Width; Ball Bearing; No Flang; Steel
最大带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
0.748英寸 | 19毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新