https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxTlM4eE1EYzJPVFl4TURNME1qUXpNQzlKVGtSQlJWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjQwMGNhNTNhOTM2MGM3ZjViMTNjYzk5YjA2YjgzMzViZjg3M2I5NWIzMWY0YTljOTc0MGExNDExNDRjOGZk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxTlM4eE1EYzJPVFl4TURNME1qUXpNQzlKVGtSQlJWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjQwMGNhNTNhOTM2MGM3ZjViMTNjYzk5YjA2YjgzMzViZjg3M2I5NWIzMWY0YTljOTc0MGExNDExNDRjOGZk
AETNA BEARING
AETNA BEARING
AG2362-S
AETNA BEARING AETNA BEARING
描述
AETNA BEARING AG2362-S
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.643" Bore; 1-1/2" Maximum Belt Width; 3-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
制造商部件号
AG2362-S
BDI部件号
17151668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/AG2362-S/p/17151668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.522" Maximum Bore Size | Extra Heavy Gauge Steel
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
1.44
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.643" Bore; 1-1/2" Maximum Belt Width; 3-1/2" Outside Diameter; 1-7/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
孔径
0.643 英寸 | 16.332 毫米
最大带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
端面宽
1.875英寸 | 47.625毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米