https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETIDLRBX-17151670-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmc0WVM4eE1EYzNNRFE0TmpBNU9UazVPQzlKVGtSQlJWUkpSRXhTUWxoZk1UY3hOVEUyTnpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYmQ1OGYwYTE4ZjFkMjM4NmJiMzg1ZmExNjMxNTViZGIwM2RiOGUyMGE3MzFkM2YyYjljMTc1ZmM0OTYyNWQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETIDLRBX-17151670-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmc0WVM4eE1EYzNNRFE0TmpBNU9UazVPQzlKVGtSQlJWUkpSRXhTUWxoZk1UY3hOVEUyTnpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYmQ1OGYwYTE4ZjFkMjM4NmJiMzg1ZmExNjMxNTViZGIwM2RiOGUyMGE3MzFkM2YyYjljMTc1ZmM0OTYyNWQ4
AETNA BEARING
AETNA BEARING
AG2413-A
AETNA BEARING AETNA BEARING
描述
AETNA BEARING AG2413-A
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.516" Bore; 1-1/8" Maximum Belt Width; 4-29/64" Outside Diameter; 1-3/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
制造商部件号
AG2413-A
BDI部件号
17151670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/AG2413-A/p/17151670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.522" Maximum Bore Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
1.28
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.516" Bore; 1-1/8" Maximum Belt Width; 4-29/64" Outside Diameter; 1-3/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
外径
4.453 英寸 | 113.109 毫米
孔径
0.516 英寸 | 13.106 毫米
内圈长
0.927英寸 | 23.545毫米
最大带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
端面宽
1.375英寸 | 34.925毫米