https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxTlM4eE1EYzJPVFl4TURNME1qUXpNQzlKVGtSQlJWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjQwMGNhNTNhOTM2MGM3ZjViMTNjYzk5YjA2YjgzMzViZjg3M2I5NWIzMWY0YTljOTc0MGExNDExNDRjOGZk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxTlM4eE1EYzJPVFl4TURNME1qUXpNQzlKVGtSQlJWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjQwMGNhNTNhOTM2MGM3ZjViMTNjYzk5YjA2YjgzMzViZjg3M2I5NWIzMWY0YTljOTc0MGExNDExNDRjOGZk
AETNA BEARING
AETNA BEARING
AG2613-A
AETNA BEARING AETNA BEARING
描述
AETNA BEARING AG2613-A
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.516" Bore; 1" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 1-3/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
制造商部件号
AG2613-A
BDI部件号
17151654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/AG2613-A/p/17151654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.522" Maximum Bore Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
2.03
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.516" Bore; 1" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 1-3/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
端面宽
1.375英寸 | 34.925毫米
内圈长
0.927英寸 | 23.545毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.516 英寸 | 13.106 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米