AG2613 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxTlM4eE1EYzJPVFl4TURNME1qUXpNQzlKVGtSQlJWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjQwMGNhNTNhOTM2MGM3ZjViMTNjYzk5YjA2YjgzMzViZjg3M2I5NWIzMWY0YTljOTc0MGExNDExNDRjOGZk
17151653 托辊平带轮 

AETNA BEARING AETNA BEARING

AG2613

描述

AETNA BEARING AG2613

Pulley, Idler; Flat Belt; 0.643" Bore; 1" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 1-3/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel

制造商部件号

AG2613

BDI部件号
17151653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AETNA BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.649" Maximum Bore Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
2
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.643" Bore; 1" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 1-3/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
0.643 英寸 | 16.332 毫米
端面宽
1.375英寸 | 34.925毫米
内圈长
0.927英寸 | 23.545毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新