https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-CRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhrWXk4eE1EYzNNREk1T0RZek5ESTNNQzlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlEVWxkT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQ0MjhlYWYxZjM4NTAyNWVlMjdhOTk4ZjA4ZmIwYjI1MWY1OWJlYTgxOTBiOWUzZGYzMjYxZTc0NjA5ZmRmZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-CRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhrWXk4eE1EYzNNREk1T0RZek5ESTNNQzlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlEVWxkT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQ0MjhlYWYxZjM4NTAyNWVlMjdhOTk4ZjA4ZmIwYjI1MWY1OWJlYTgxOTBiOWUzZGYzMjYxZTc0NjA5ZmRmZg
BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
BF2001
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR#BF2001 ; 其他类/惰轮
Flat Belt; 0.669" Bore; 1-3/8" Maximum Belt Width; 2.07" Outside Diameter; 1-3/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
制造商部件号
BREWER MACH AND GEAR#BF2001
BDI部件号
21436836
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/BF2001/p/21436836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.79
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
BF2001
重量/磅
3.94
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 1-3/8" Maximum Belt Width; 2.07" Outside Diameter; 1-3/8" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
内圈长
0.467英寸 | 11.862毫米
端面宽
1.375英寸 | 34.925毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
外径
2.07 英寸 | 52.578 毫米
最大带宽
1.375 英寸 | 34.925 毫米