BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
BF2002
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR BF2002
Flat Belt; 0.669" Bore; 0.98" Maximum Belt Width; 2.3" Outside Diameter; 0.98" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
制造商部件号
BF2002
BDI部件号
22864975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/BF2002/p/22864975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
1.8
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 0.98" Maximum Belt Width; 2.3" Outside Diameter; 0.98" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
最大带宽
0.98 英寸 | 24.892 毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
端面宽
0.98英寸 | 24.892毫米
外径
2.3 英寸 | 58.42 毫米
内圈长
0.467英寸 | 11.862毫米