BF5501 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-CRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhrWXk4eE1EYzNNREk1T0RZek5ESTNNQzlKVGtSQ1VsZFFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlEVWxkT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQ0MjhlYWYxZjM4NTAyNWVlMjdhOTk4ZjA4ZmIwYjI1MWY1OWJlYTgxOTBiOWUzZGYzMjYxZTc0NjA5ZmRmZg
22864977 托辊平带轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

BF5501

描述

BREWER MACH AND GEAR BF5501

Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 5-1/2" Outside Diameter; 1" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon

制造商部件号

BF5501

BDI部件号
22864977

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
BF5501
重量/磅
0.3
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 5-1/2" Outside Diameter; 1" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
内圈长
0.467英寸 | 11.862毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新