CB4 FLAT IDLER https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVPLYXXX-IDLR-FB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNU9TODVNamMyTXpJeU1qVXdOemd5TG1wd1p3fDcyYzZiMjJlNTg2OWM3Mzg5Nzg1MDRjYzVlZmFmNzlkNzNmODI2NTg2MmE1Njc5NzRjZjM2YjM1ZjNjOTUxZjM
21444512 托辊平带轮 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

CB4 FLAT IDLER

描述

TIMKEN LOVEJOY CB4 FLAT IDLER

Flat Belt; 1/2" Bore; 1" Maximum Belt Width; 4-3/4" Outside Diameter; 1" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel

制造商部件号

CB4 FLAT IDLER

BDI部件号
21444512

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144174727
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre Lubricated
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
CB4 FLAT IDLER +
制造商内部编号
17472
重量/磅
1.63
详细描述
Flat Belt; 1/2" Bore; 1" Maximum Belt Width; 4-3/4" Outside Diameter; 1" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
内圈长
0.719英寸 | 18.263毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新