F1B6280 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhsWVM4eE1EYzJOalkzTlRZME1ETTFNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzVjMjY5ZmMzZDMwNjMwMzRmZDBlODZjYjc4NzhlYjk2MjMwYmE0YjE0NzQ5YTIyNmJhMjdhOTNmMTM1MGZkNg
17283144 托辊平带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

F1B6280

描述

FENNER F1B6280 ; 涨紧套/涨紧轮

Flat Belt; 0.51" Bore; 1" Maximum Belt Width; 6.28" Outside Diameter; 1.22" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon

制造商部件号

FENNER F1B6280

BDI部件号
17283144

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345012867
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flat Face | 6203-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
6.28" 1" Flat Belt Idler
制造商内部编号
F1B6280
重量/磅
2.4
详细描述
Flat Belt; 0.51" Bore; 1" Maximum Belt Width; 6.28" Outside Diameter; 1.22" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.51 英寸 | 12.954 毫米
端面宽
1.22英寸 | 30.988毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
外径
6.28 英寸 | 159.512 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新