FA2501 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhsWVM4eE1EYzJOalkzTlRZME1ETTFNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzVjMjY5ZmMzZDMwNjMwMzRmZDBlODZjYjc4NzhlYjk2MjMwYmE0YjE0NzQ5YTIyNmJhMjdhOTNmMTM1MGZkNg
17283151 托辊平带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

FA2501

描述

FENNER DRIVES FA2501

Flat Belt; 0.669" Bore; 1-1/2" Maximum Belt Width; 2.48" Outside Diameter; 1.55" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon

制造商部件号

FA2501

BDI部件号
17283151

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 5
BDI- 美国 5

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345007313
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flat Face | 6203-2RS Insertion Molded Bearing | 1-1/4 Inch Belt Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
2.48" 1-1/2" Flat Belt Idler
制造商内部编号
FA2501
重量/磅
0.251
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 1-1/2" Maximum Belt Width; 2.48" Outside Diameter; 1.55" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
端面宽
1.55英寸 | 39.37毫米
最大带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新