https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-FB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WWk4eE1EYzJOekUwTlRJek9EVTFPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNzk1ZDE0ZmE5NzBlODY0NDE0ZTIxYjE0OWQxZDMxMTUzMDIxYjI1NWNkZTMwOWNlODFhYTVkNzY3MDU5MzVk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-FB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WWk4eE1EYzJOekUwTlRJek9EVTFPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNzk1ZDE0ZmE5NzBlODY0NDE0ZTIxYjE0OWQxZDMxMTUzMDIxYjI1NWNkZTMwOWNlODFhYTVkNzY3MDU5MzVk
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
FA2900
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES FA2900
Flat Belt; 0.669" Bore; 1-1/8" Maximum Belt Width; 2.91" Outside Diameter; 1.22" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Nylon
制造商部件号
FA2900
BDI部件号
19305599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/FA2900/p/19305599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345007368
重量 / Kilogram
0.116
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
No
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | 6203-2RS Bearing | 1 Inch Belt Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
2.91" 1-1/8" Flat Belt Idler
制造商内部编号
FA2900
重量/磅
0.256
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 1-1/8" Maximum Belt Width; 2.91" Outside Diameter; 1.22" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Nylon
端面宽
1.22英寸 | 30.988毫米
最大带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
外径
2.91 英寸 | 73.914 毫米