FA3301 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-CRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTUM4eE1EYzJOams0TlRBd016QXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlEVWxkT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzg3M2QxNjRlZWE2ZmVkNDg3Njc1YTk0NWMzYmJlYzM5YzJkZDgxNGQ1NmRmYmE5ZTRjNjAxMWMyNTFiZWY0MA
17283156 托辊平带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

FA3301

描述

FENNER DRIVES FA3301

Flat Belt; 0.669" Bore; 1-1/4" Maximum Belt Width; 3.38" Outside Diameter; 1.38" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon

制造商部件号

FA3301

BDI部件号
17283156

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345004916
重量 / Kilogram
0.157
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | 6203-2RS Insertion Molded Bearing | 1-1/8 Inch Belt Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
3.38" 1-1/4" Flat Belt Idler
制造商内部编号
FA3301
重量/磅
0.346
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 1-1/4" Maximum Belt Width; 3.38" Outside Diameter; 1.38" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
端面宽
1.38英寸 | 35.052毫米
外径
3.38 英寸 | 85.852 毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新