FA3501/RB0001 KIT https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEEPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmc0T1M4eE1EYzJPVFV4TlRBNE5UZzFOQzlKVGtSR1JVVlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlPV1V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjEyMmFiOTExNWVmMzhkZGUwYWNhYzIzMjM3ZjY1NTY3OTEyY2NjNzEwZjU3NmQwZjIzNjM2MTY5NmQ5ZTFm
21446703 托辊平带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

FA3501/RB0001 KIT

描述

FENNER DRIVES FA3501/RB0001 KIT

Pulley, Idler; Flat Belt; 0.669" Bore; 3/4" Maximum Belt Width; 3-1/2" Outside Diameter; 0.77" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon

制造商部件号

FA3501/RB0001 KIT

BDI部件号
21446703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
RB0001 Adapter | 6203-2RS Bearing | 5/8" Belt Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.669" Bore; 3/4" Maximum Belt Width; 3-1/2" Outside Diameter; 0.77" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
内圈长
0.76英寸 | 19.304毫米
最大带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
端面宽
0.77英寸 | 19.558毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新