FA3504 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-CRWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhsTUM4eE1EYzJOams0TlRBd016QXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5R1RGOUNRbDlEVWxkT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzg3M2QxNjRlZWE2ZmVkNDg3Njc1YTk0NWMzYmJlYzM5YzJkZDgxNGQ1NmRmYmE5ZTRjNjAxMWMyNTFiZWY0MA
17283159 托辊平带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

FA3504

描述

FENNER DRIVES FA3504

Flat Belt; 0.669" Bore; 11/16" Maximum Belt Width; 3.48" Outside Diameter; 0.69" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon

制造商部件号

FA3504

BDI部件号
17283159

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345007443
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | 6203-2RS Bearing | 1/2 Inch Belt Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
3.48" 11/16" Flat Belt Idler
制造商内部编号
FA3504
重量/磅
0.28
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 11/16" Maximum Belt Width; 3.48" Outside Diameter; 0.69" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
最大带宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
端面宽
0.69英寸 | 17.526毫米
外径
3.48 英寸 | 88.392 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新