FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
FA3751
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES FA3751
Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 3.8" Outside Diameter; 1.03" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
制造商部件号
FA3751
BDI部件号
17283161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/FA3751/p/17283161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345007467
重量 / Kilogram
0.153
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | 6203-2RS Insertion Molded Bearing | 7/8 Inch Belt Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
3.8" 1" Flat Belt Idler
制造商内部编号
FA3751
重量/磅
0.336
详细描述
Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 3.8" Outside Diameter; 1.03" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
端面宽
1.03英寸 | 26.162毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
3.8 英寸 | 96.52 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米