FX0002 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-FB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc0WWk4eE1EYzJOekUwTlRJek9EVTFPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlHUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNzk1ZDE0ZmE5NzBlODY0NDE0ZTIxYjE0OWQxZDMxMTUzMDIxYjI1NWNkZTMwOWNlODFhYTVkNzY3MDU5MzVk
19305604 托辊平带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

FX0002

描述

FENNER DRIVES FX0002

Flat Belt; 1" Bore; 1-3/8" Maximum Belt Width; 2.33" Outside Diameter; 1.39" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Nylon

制造商部件号

FX0002

BDI部件号
19305604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345007532
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
No
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | 6205-2RS Bearing | 1-1/8 Inch Belt Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
2.33" 1-3/8" Flat Belt Idler
制造商内部编号
FX0002
重量/磅
0.433
详细描述
Flat Belt; 1" Bore; 1-3/8" Maximum Belt Width; 2.33" Outside Diameter; 1.39" Face Width; Ball Bearing; No Flange; Nylon
外径
2.33 英寸 | 59.182 毫米
内圈长
0.591英寸 | 15毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.39英寸 | 35.306毫米
最大带宽
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新