BROWNING
BROWNING
N1D05F IDLER
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING N1D05F IDLER
Flat Belt; 1/2" Bore; 9/16" Maximum Belt Width; 1-3/4" Outside Diameter; 9/16" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Steel
制造商部件号
N1D05F IDLER
BDI部件号
327206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N1D05F-IDLER/p/327206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289304370
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Needle Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
N1D05F IDLER
制造商内部编号
1297092
重量/磅
0.3
详细描述
Flat Belt; 1/2" Bore; 9/16" Maximum Belt Width; 1-3/4" Outside Diameter; 9/16" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Steel
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
最大带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米