BROWNING
BROWNING
N4D3F IDLER
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING N4D3F IDLER
Flat Belt; 1" Bore; 3-1/16" Maximum Belt Width; 4-3/8" Outside Diameter; 3-1/16" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Steel
制造商部件号
N4D3F IDLER
BDI部件号
327215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N4D3F-IDLER/p/327215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289244355
重量 / Kilogram
3.54
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Needle Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
N4D3F IDLER
制造商内部编号
1297126
重量/磅
7.8
详细描述
Flat Belt; 1" Bore; 3-1/16" Maximum Belt Width; 4-3/8" Outside Diameter; 3-1/16" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Steel
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
3.063 英寸 | 77.8 毫米
端面宽
3.063英寸 | 77.8毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米