P6B https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-FB-FL-BB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnNU9DODVOamMyTURrNE5UQXlOamcyTG1wd1p3fDk2NmZhZjE5ZWM4NTk4OTc3OTkxNTM1NWNjZmM2YmIzNDE3YzQwMmIxNGMzZmU4ZTNkYzhhMGI5ZjNmOTA3NmU
22865087 托辊平带轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

P6B

描述

BREWER MACH AND GEAR P6B

Flat Belt; 1" Bore; 6-1/4" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 6-1/4" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Cast Iron

制造商部件号

P6B

BDI部件号
22865087

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
8.619
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Crowned Face | Used with IS1666 Idler Stub
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
制造商货号
P6B
重量/磅
19
详细描述
Flat Belt; 1" Bore; 6-1/4" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 6-1/4" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Cast Iron
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
端面宽
6.25英寸 | 158.75毫米
最大带宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新