RA3503 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-CBL-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqWXk4eE1EYzJOalkzTURJek16WXpNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlEUWt4ZlFrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODY2NDU5ZTdkYWNmNDY0MzEyY2MzYTEwNDdjNzI0YjY0NDhmYjg2MjM5OGEwNzY0Mzk2MzlmZjJmNWI2NjZjZQ
17283370 托辊缆索滑轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

RA3503

描述

FENNER DRIVES RA3503

Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 3.55" Outside Diameter; 0.39" Face Width; Ball Bearing; Nylon

制造商部件号

RA3503

BDI部件号
17283370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345007573
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Cable Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
类别 - BDI
Idler Cable Pulleys
名称
Pulley
关键字串
Idler Cable
制造商货号
3.55" 1/4" Cable Pulley
制造商内部编号
RA3503
重量/磅
0.281
详细描述
Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 3.55" Outside Diameter; 0.39" Face Width; Ball Bearing; Nylon
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
端面宽
0.39英寸 | 9.906毫米
外径
3.55 英寸 | 90.17 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
钢索直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新