https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-CBL-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqWXk4eE1EYzJOalkzTURJek16WXpNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlEUWt4ZlFrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODY2NDU5ZTdkYWNmNDY0MzEyY2MzYTEwNDdjNzI0YjY0NDhmYjg2MjM5OGEwNzY0Mzk2MzlmZjJmNWI2NjZjZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-CBL-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqWXk4eE1EYzJOalkzTURJek16WXpNQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlEUWt4ZlFrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODY2NDU5ZTdkYWNmNDY0MzEyY2MzYTEwNDdjNzI0YjY0NDhmYjg2MjM5OGEwNzY0Mzk2MzlmZjJmNWI2NjZjZQ
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
RA4502
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES RA4502
Cable; 0.669" Bore; 3/16" Cable Diameter; 4.46" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon
制造商部件号
RA4502
BDI部件号
17283374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E7%BC%86%E7%B4%A2%E6%BB%91%E8%BD%AE/RA4502/p/17283374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345007610
重量 / Kilogram
0.162
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Cable Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
类别 - BDI
Idler Cable Pulleys
名称
Pulley
关键字串
Idler Cable
制造商货号
4.46" 3/16" Cable Pulley
制造商内部编号
RA4502
重量/磅
0.356
详细描述
Cable; 0.669" Bore; 3/16" Cable Diameter; 4.46" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
端面宽
0.38英寸 | 9.652毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
钢索直径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
4.46 英寸 | 113.284 毫米