FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
RA5501
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES RA5501
Cable; 0.669" Bore; 5/32" Cable Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.22" Face Width; Ball Bearing; Nylon
制造商部件号
RA5501
BDI部件号
17283380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E7%BC%86%E7%B4%A2%E6%BB%91%E8%BD%AE/RA5501/p/17283380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345007634
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Cable Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
类别 - BDI
Idler Cable Pulleys
名称
Pulley
关键字串
Idler Cable
制造商货号
5.5" 5/32" Cable Pulley
制造商内部编号
RA5501
重量/磅
0.465
详细描述
Cable; 0.669" Bore; 5/32" Cable Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.22" Face Width; Ball Bearing; Nylon
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
端面宽
0.22英寸 | 5.588毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
钢索直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米