2517-IDLR-BUSH https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-IDLR-TL-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhrTmk4eE1EYzJPREkxTmpJM01ETTJOaTlKVGtSSFFWUkNWVk5JV0ZoZlNVUk1VbDlVVEY5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzODA0NWQ1MDdmMjlkZWQ1MDlkMzY4MzJmOTJhMGFmYTdmMDk5ZDhmZjFkMmY0NjJmMmI0ZDVlMGU4ZDUwZGMw
1101351 托辊衬套 

GATES GATES

2517-IDLR-BUSH

描述

GATES 2517-IDLR-BUSH

3/4" Bore; 2517 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length; Ball Bearing

制造商部件号

2517-IDLR-BUSH

BDI部件号
1101351

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053883886
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
M02342
衬套系列
2517
衬套类型
Taper Lock
轴承类型
Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/4-16 Thread
类别 - BDI
Idler Bushings
名称
Bushing
关键字串
Idler
制造商货号
2517-IDLR-BUSH
制造商内部编号
7720-2517
重量/磅
3.9
详细描述
3/4" Bore; 2517 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length; Ball Bearing
长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新