https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-IDLR-ST-BB-MST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc1TWk4eE1EYzJOakl5T0RNeU5ETTRNaTlKVGtSTkxVZENWVk5JV0ZoZlNVUk1VbDlUVkY5Q1FsOU5VMVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY1OWZmMjIxMTJkNzc5ZTExMjliYWY2ZjhiYTY1NDc1MzdiZGMzZmU2NjNmOGIxOTM4YmQxYmZlMDAyY2FkMjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-IDLR-ST-BB-MST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc1TWk4eE1EYzJOakl5T0RNeU5ETTRNaTlKVGtSTkxVZENWVk5JV0ZoZlNVUk1VbDlUVkY5Q1FsOU5VMVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY1OWZmMjIxMTJkNzc5ZTExMjliYWY2ZjhiYTY1NDc1MzdiZGMzZmU2NjNmOGIxOTM4YmQxYmZlMDAyY2FkMjQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
H-BB 1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR H-BB 1/2
1/2" Bore; H Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length; 2-1/2" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
制造商部件号
H-BB 1/2
BDI部件号
608916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%A1%AC%E5%A5%97/H-BB-1-2/p/608916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950934464
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
衬套类型
Split Taper
轴承类型
Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre Lubricated Bearing
类别 - BDI
Idler Bushings
名称
Bushing
关键字串
Idler
制造商货号
H-BB 1/2
制造商内部编号
H-BB 1/2
重量/磅
0.8
详细描述
1/2" Bore; H Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length; 2-1/2" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
长度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
法兰外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米