BROWNING
BROWNING
IDR1 1 1/2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING IDR1 1 1/2
1-1/2" Bore; R1 Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 4" Outside Diameter; 2-7/8" Length; 5-3/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
制造商部件号
IDR1 1 1/2
BDI部件号
328921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%A1%AC%E5%A5%97/IDR1-1-1-2/p/328921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289250875
重量 / Kilogram
6.26
Product Group - BDI
M02342
衬套系列
R1
衬套类型
Split Taper
轴承类型
Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Cap Screw - Stud Bolt - Nut
类别 - BDI
Idler Bushings
名称
Bushing
关键字串
Idler
制造商货号
IDR1 1 1/2
制造商内部编号
1070473
重量/磅
14.1
详细描述
1-1/2" Bore; R1 Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 4" Outside Diameter; 2-7/8" Length; 5-3/8" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
法兰外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
长度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米