P1-BB 5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-IDLR-ST-BB-MST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc1TWk4eE1EYzJOakl5T0RNeU5ETTRNaTlKVGtSTkxVZENWVk5JV0ZoZlNVUk1VbDlUVkY5Q1FsOU5VMVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY1OWZmMjIxMTJkNzc5ZTExMjliYWY2ZjhiYTY1NDc1MzdiZGMzZmU2NjNmOGIxOTM4YmQxYmZlMDAyY2FkMjQ
610021 托辊衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

P1-BB 5/8

描述

MARTIN SPROCKET & GR P1-BB 5/8

5/8" Bore; P1 Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 1-15/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length; 3" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

制造商部件号

P1-BB 5/8

BDI部件号
610021

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950934396
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P1
衬套类型
Split Taper
轴承类型
Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre Lubricated Bearing
类别 - BDI
Idler Bushings
名称
Bushing
关键字串
Idler
制造商货号
P1-BB 5/8
制造商内部编号
P1-BB 5/8
重量/磅
2
详细描述
5/8" Bore; P1 Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 1-15/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length; 3" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
法兰外径
3 英寸 | 76.2 毫米
长度
1.938 英寸 | 49.225 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.937 英寸 | 49.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新