https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-IDLR-QD-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhpWlM4eE1EYzJPVEEyTVRnM01UWTBOaTlKVGtSTkxVZENWVk5JV0ZoZlNVUk1VbDlSUkY5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZWVlYjg1YTZhNWNiZDMyZTdiMGEyZDM0Njc2ZDIxNjkzMjA5NjFkMWNlMDhmZGM3NzMzNWY5ZDdhMmI4NDU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-IDLR-QD-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhpWlM4eE1EYzJPVEEyTVRnM01UWTBOaTlKVGtSTkxVZENWVk5JV0ZoZlNVUk1VbDlSUkY5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZWVlYjg1YTZhNWNiZDMyZTdiMGEyZDM0Njc2ZDIxNjkzMjA5NjFkMWNlMDhmZGM3NzMzNWY5ZDdhMmI4NDU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SD-BB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SD-BB
5/8" Bore; SD Bushing Series; QD Bushing Style; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length; 3-3/16" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
制造商部件号
SD-BB
BDI部件号
611108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E8%A1%AC%E5%A5%97/SD-BB/p/611108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950262277
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SD
衬套类型
QD
轴承类型
Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre Lubricated Bearing
类别 - BDI
Idler Bushings
名称
Bushing
关键字串
Idler
制造商货号
SD-BB
制造商内部编号
SD-BB
重量/磅
2.5
详细描述
5/8" Bore; SD Bushing Series; QD Bushing Style; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length; 3-3/16" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
长度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
法兰外径
3.188 英寸 | 80.975 毫米